セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート VCGT1103
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80105124
品番
VCGT110302F-AL
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
436-7734
寸法L(mm)
11.1
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
材種
KX
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応