セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
ミニディスク335.14用 インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
80111494
品番
R335.14-217MNP200375.12Z3
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。
トラスコ品番
489-5888
寸法(mm)
PNA:60
寸法HC(mm)
2.22
寸法LF(mm)
5.85
材種
F32M
寸法RE(mm)
0.25
寸法DC(mm)
21.7
寸法DCSFMS(mm)
12
寸法PDX(mm)
1.65