曜日別特売
AL-3-250 フジフレキ(3m) フジモリ産業 80119685

フジフレキ(3m)

(37件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内径(Φmm)250
内容量1本注文コード80119685品番AL-3-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。

用途
一般的な空調ダクト
内径(Φmm)
250
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~+100
トラスコ品番
850-8330
材質
アルミニウムはく、合金種類A3003H-0などのアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用
呼び径(mm)
Φ250
外径(Φmm)
258
最小曲げ半径(mm)
250~375
関連資料:(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16398752
2021-07-06
用途: 送風用ダクト
製造業

簡易設備のフレキ部分として使用。使いやすいのですがホースバンドで締めたときアルミなのでかなり変形してしまう。切り口も気を付けないと怪我しそうです。養生大事です。

1人が参考にしています
対象商品 : 32728053
2020-08-28
用途: 試験機改造
ヒロセ電機株式会社 様(製造業)

安価ですぐ届いた。使いやすいと思った。3mの切り売りが助かった。

対象商品 : 32728053
2020-12-05
用途: 106Φ煙突に被せて2重煙突を作る

150Φのアルミフレキを106Φのステン煙突に被せて片肉22mmの空間の空気断熱煙突を作成。
室内5Mでメガネ石で室外に出た水平1.5m程を2重化しました。その先はエルボーで垂直に3M程
立ち上がる設計でした。水平部のみ試験的に2重化したのですが、薪を250℃位で焚いて、アルミフレキに手を触れると、温かいなっていう感じで断熱効果は十分でした。但し中央部が重力で下に下がるので頂上部にBARを渡して補強をする必要がありました。垂直部はその必要が無いので、次回2重化をする予定です。

1人が参考にしています
対象商品 : 16398752
2020-05-18
用途: 旋盤機の集塵用途
サービス業

軽くて、引き伸ばしも手でできるし、逆に縮める場合も手でできる。

2人が参考にしています
対象商品 : 16398752
2022-03-25
用途: 工場のメンテナンス
製造業

納期は短くて助かったが、送料が発生したのは大変残念
下手すると商品の価格よりも送料がかかっていたかも

1人が参考にしています
対象商品 : 16398752
2020-02-29
用途: エアコンのダクトに使いました。
テクノ新城 様

伸ばす方法がわからず、5本中1本半不細工に伸びました。残りはコツをつかんだので比較的きれいに伸ばせました。

2人が参考にしています
対象商品 : 16398752
2020-01-20
用途: 排気ダクトの仮配管
教育・研究機関

ビニール製や樹脂製が欲しかったが高いのでこれにした仮配管なのでこれでも十分使える。

1人が参考にしています
対象商品 : 16398752
2020-04-21
用途: 自宅に取り付け
卸売・小売業

換気扇に取り付けしました。
取り付けはうまく行きました。
未だ使用していませんが、使用が楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする