旋削インサート TPMR16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80128005 品番 TPMR160308-F1
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。

仕様AN(deg):11 トラスコ品番429-5363 寸法L(mm)16.56 寸法S(mm)3.18 材種TP25 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする