セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削インサート TPMR16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80128014
品番
TPMR160308-M3
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
429-3871
寸法L(mm)
16.56
寸法S(mm)
3.18
材種
TP25
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応