セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート CPMT09T3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80128425
品番
CPMT09T304-F1
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
鋼の荒加工にて非常に安定した切削が可能です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
436-7680
寸法L(mm)
9.67
寸法S(mm)
3.97
材種
TP25
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応