セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80128836
品番
CCMT09T308-MF2
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
485-3209
寸法L(mm)
9.67
寸法S(mm)
3.97
材種
TM1501
寸法RE(mm)
0.8