セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス クアトロミル用インサート SEMX1505・
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80130866
品番
SEMX1505AFTN-ME15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,600
この商品は
材種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
トラスコ品番
436-3217
寸法S(mm)
5.56
寸法LE(mm)
10.3
寸法RE(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8
寸法IC(mm)
15.875