フライス クアトロミル用インサート SEMX1505・

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80130909 品番 SEMX1505AFTN-MD20
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。

仕様AN(deg):20 トラスコ品番434-6503 寸法S(mm)5.56 寸法LE(mm)10.3 材種MP2501 寸法RE(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.8 寸法IC(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする