SD522-20-40-25R7 ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522 セコ・ツールズ・ジャパン 80136265

SD522-20-40-25R7 ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522 セコ・ツールズ・ジャパン 80136265
SD522-20-40-25R7 ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522 セコ・ツールズ・ジャパン 80136265

ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番483-2436
483-2436
484-5078
484-1872
483-3989
483-3941
484-3505
483-3916
483-5546
483-7116
483-2424
483-3927
484-1893
484-8157
483-7095
484-6611
484-6593
484-0301
484-3445
484-1845
483-8761
483-7176
484-3426
484-0266
484-5046
484-6660
484-6680
484-8185
484-8160
484-1903
483-8704
483-7165
484-1879
483-8720
483-5497
483-8757
483-2427
484-5074
483-3980
484-6647
484-1884
483-8667
484-0276
483-5515
483-8765
484-5008
484-5007
483-7133
484-1828
484-6659
484-1882
483-8764
483-3919
484-6578
484-0320
483-5525
483-3952
484-6676
484-3423
483-7125
484-5015
484-3491
484-1898
484-1912
484-6614
483-5553
483-5509
484-0256
484-6573
484-5024
内容量1個注文コード80136265品番SD522-20-40-25R7
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。

トラスコ品番483-2436寸法(mm)DMM:25シャンク(タイプ)ISO 9766寸法DC(mm)20寸法LU(mm)40寸法OAL(mm)126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする