セコ・ツールズ・ジャパン
ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
483-3928
483-3928
483-3928
484-6579
484-6633
484-5058
483-8767
484-0352
483-8724
484-5018
484-5054
484-6577
484-5082
484-1933
483-2444
483-7079
483-5575
484-3421
484-0257
483-5576
484-5063
483-2428
484-6625
484-3455
484-8177
483-5500
483-7137
484-1906
483-4007
484-0293
484-5045
484-5011
483-5574
483-8743
484-6623
483-4023
484-8200
483-7179
483-5507
484-1839
483-8666
483-7146
484-0282
484-1838
484-5022
484-3406
483-3974
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80137647
品番
SD524-37-148-40R7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
トラスコ品番
483-3928
寸法(mm)
DMM:40
シャンク
(タイプ)ISO 9766
寸法DC(mm)
37
寸法LU(mm)
148
寸法OAL(mm)
246