SD524-40-160-40R7 ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524 セコ・ツールズ・ジャパン 80137674

SD524-40-160-40R7 ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524 セコ・ツールズ・ジャパン 80137674
SD524-40-160-40R7 ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524 セコ・ツールズ・ジャパン 80137674

ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番484-1906
484-1906
484-6579
484-6633
484-5058
483-8767
484-0352
483-8724
484-5018
484-5054
484-6577
484-5082
484-1933
483-2444
483-7079
483-5575
484-3421
484-0257
483-5576
484-5063
483-2428
484-6625
484-3455
484-8177
483-3928
483-5500
483-7137
483-4007
484-0293
484-5045
484-5011
483-5574
483-8743
484-6623
483-4023
484-8200
483-7179
483-5507
484-1839
483-8666
483-7146
484-0282
484-1838
484-5022
484-3406
483-3974
内容量1個注文コード80137674品番SD524-40-160-40R7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は87,980円となります。
参考基準価格(税別)¥103,300販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。

トラスコ品番484-1906寸法(mm)DMM:40シャンク(タイプ)ISO 9766寸法DC(mm)40寸法LU(mm)160寸法OAL(mm)258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする