セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー E08KS・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80138539
品番
E08K-SCFCR06-R
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
超硬シャンク内径ホルダ、平取りなしの丸シャンクタイプとなります。
トラスコ品番
434-5882
寸法(mm)
DMM:8、KAPR:91
寸法LH(mm)
21
寸法LF(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
5