セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 溝入れ用インサート R溝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
80139029
品番
10ER1.0R
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
トラスコ品番
429-4013
寸法(mm)
CDXI:2.4、LIG:9
材種
CP500
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2