セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 溝入れ用インサート R溝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
80139056
品番
14ER2.0R
参考基準価格(税別)
¥15,720
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
トラスコ品番
429-4019
寸法(mm)
CDXI:4.28、LIG:14
材種
CP500
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
4