旋削 溝入れ用インサート R溝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80139065 品番 14NR2.0R
参考基準価格(税別)¥15,720 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。

トラスコ品番429-4004 寸法(mm)CDXI:4.28、LIG:14 材種CP500 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする