旋削 突っ切り用ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80149739 品番150.10A-20-2
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。

トラスコ品番490-5454 寸法LH(mm)24 寸法CW(mm)2 寸法HF(mm)21.4 寸法OAL(mm)120 寸法OAW(mm)1.8 寸法CUTDIA(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする