セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 突っ切り用ホルダー R150.10A-15-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80149818
品番
R150.10A-15-4
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
旋削用突っ切りホルダーです。
トラスコ品番
434-4327
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
4
寸法HF(mm)
15.5
寸法OAL(mm)
33
寸法OAW(mm)
3.4
寸法CUTDIA(mm)
38