曜日別特売
TOP 3175-25T2-06 チップ交換式ドリルホルダー トップドリル テグテックジャパン 80150938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)17.5シャンク径(Φmm)25全長(mm)131注文コード80150938品番TOP 3175-25T2-06
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。

用途一般加工/交差穴加工用。トラスコ品番440-6384全長(mm)131シャンク径(Φmm)25適合チップSOMT06…刃径(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする