曜日別特売
L18289 デジタルデータライトDL-V2000【L18289】 LPL 80151587

L18289 デジタルデータライトDL-V2000【L18289】 LPL 80151587
L18289 デジタルデータライトDL-V2000【L18289】 LPL 80151587
L18289 デジタルデータライトDL-V2000【L18289】 LPL 80151587
L18289 デジタルデータライトDL-V2000【L18289】 LPL 80151587

デジタルデータライトDL-V2000【L18289】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80151587
品番
L18289
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

アーカイブ・デジタルデータスタンド専用LED照明。画像入力・原稿複写・資料撮影・俯瞰撮影照明として最大のパフォーマンスを発揮。リフレクタLEDランプ搭載の複写用照明。明るく広範囲を照らします。スペースを取らずデジタルデータスタンドと一体感を生み出します。
本商品にベースボードは含みません

付属品
ボード固定アダプター×2、角度調節ハンドル×2、ボード固定ハンドル×2、縦アーム×2、横アーム固定ホルダー×2、固定ハンドル×2、横アーム×2、ランプホルダーアダプター×2、コードクリップ×6、ランプホルダー×2、LEDランプ×2、2PACタップ、延長コード
寸法(mm)
LED:発光面120・全長157、縦アーム長:700、横アーム長:500
質量(g)
アーム:約3000、LED:約244、ランプホルダー:260(1灯)
電源(V)
AC10050/60Hz
定格電力(W)
ランプホルダー:最大150
口金
E26
全光束(Lm)
約1804×2
定格寿命(時間)
40000
光源
LED150形相当
色温度(K)
昼光色5000
照度(Lux)
約3000(直下50cm1灯)
クランプ取付幅(mm)
7~35
適合スタンド
デジタルデータスタンドSD-7S、DS-5、DS-3、DS-5DX
照射角度(°)
130
角度調節
アーム:内側外側各30°/10°毎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする