曜日別特売
TOP 2240-25T2-08 チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D テグテックジャパン 80151909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)24
24
23.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク径(Φmm)25
全長(mm)126
126
94
96
99
102
110
113
115
119
121
123
124
128
130
132
129
133
137
139
135
141
143
145
147
157
149
159
151
161
153
163
155
165
162
172
164
174
166
176
168
178
180
182
184
193
195
197
199
201
203
内容量1本注文コード80151909品番TOP 2240-25T2-08
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。

用途一般加工/交差穴加工用。トラスコ品番440-4752全長(mm)126シャンク径(Φmm)25適合チップSOMT08…刃径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする