- 折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) Lサイズ ブラック アルファックス 80154247

- 折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) Lサイズ ブラック アルファックス 80154247
- 折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) Lサイズ ブラック アルファックス 80154247
- 折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) Lサイズ ブラック アルファックス 80154247

折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) Lサイズ ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80154247品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐踏抜き性インソール内蔵で足元を護ります。特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。
災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。

材質【本体】ナイロン100%【中材】ポリエステル100%【底材】スチレン系エラストマー【ポーチ】ナイロン標準質量(g/片足)112適合サイズ(cm)24~25
注意
※スリッパ底と中敷きの間に特殊なポリエステル多層構造素材を入れることで、真下からの釘やガラスの貫通を防ぎます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする