ZVS-15J2 Zip's Jフック付きVストラップ(24”) Zip's 80154649

Zip's Jフック付きVストラップ(24”)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80154649
品番
ZVS-15J2
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

故障車をキャリアカーへ積載するために設計された、安全性と作業効率に優れた製品です。
低背設計(ロープロファイル)を採用しており、車両下回りのクリアランスを確保しながら、スムーズでストレスのない積み込み作業を実現します。
15インチのJフックが取り付けられており、ホイールやアクスルへの確実な接続が可能。
ウインチ作業時に車両をしっかりと保持し、輸送中も安定した固定を維持します。
V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。
耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。
補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ストラップにはPVBコーティングを施し、グリースや汚れ、路面からの水はねに強い仕様。エッジ部はカットや裂け、摩耗に強く、反射ステッチにより夜間や低照度環境での視認性も向上しています。

用途
積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。
仕様
【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強 / PVBコーティング
その他
【両端】15”(381mm)
長さ(mm)
610
使用荷重(kg)
2449
サイズ(inch)
【Jフック】15
長さ(inch)
24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする