曜日別特売
DL-YU403 スマート鼻毛シェーバー デジタルランド 80157695

DL-YU403 スマート鼻毛シェーバー デジタルランド 80157695
DL-YU403 スマート鼻毛シェーバー デジタルランド 80157695
DL-YU403 スマート鼻毛シェーバー デジタルランド 80157695
DL-YU403 スマート鼻毛シェーバー デジタルランド 80157695
DL-YU403 スマート鼻毛シェーバー デジタルランド 80157695

スマート鼻毛シェーバーDL-YU403

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80157695
品番
DL-YU403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

高速回転で鼻や耳の毛のすっきり処理、コードレスでいつでも使える鼻毛カッターです。
直接刃があたらないお肌に優しい安全デザイン。
いつでも携帯して気になった時に使えます。
自宅はもちろん出張、旅行で大活躍!
更衣室やロッカーに置いておくのもオススメです。
保護キャップ付きで持ち運びや保管にも便利!
USB充電式で繰り返し使える!
ヘッドは取り外しできて洗浄可能。

用途
鼻毛、耳毛のお手入れに。
材質
ABS、PP、ステンレス
質量(g)
29
電源
USB充電
連続使用時間(分)
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×18×154
充電時間(分)
40
入力電圧
5V1A
注意
※付属の充電ケーブルは本製品専用です。
※本製品の充電以外に使用しないでください。
※コネクター形状が同じでもピンアサインが異なる事があり、故障の原因となります。
※同様に、他の製品の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする