コヤナギ
レインビート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80218191
品番
RB-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
合羽として必要な機能はしっかりと守りながらも思い切ったコストダウンでコヤナギ最安値のレインスーツを実現。材質(表地):ポリエステル100%タフタ(塩化ビニル樹脂引き)
用途
軽作業・レジャー
サイズ
LL
種類
グリーン迷彩LL
セット内容
1式
機能
裏地メッシュ、内比翼
耐水圧(mm)
10000
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ