曜日別特売
RB-250 レインビート コヤナギ 80218209

レインビート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード80218209品番RB-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

合羽として必要な機能はしっかりと守りながらも思い切ったコストダウンでコヤナギ最安値のレインスーツを実現。材質(表地):ポリエステル100%タフタ(塩化ビニル樹脂引き)

用途
軽作業・レジャー
サイズ
4L
種類
グリーン迷彩
セット内容
1式
機能
裏地メッシュ、内比翼
耐水圧(mm)
10000
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする