曜日別特売
AL55601【ワケあり】 間接照明 コイズミ照明 80218401

間接照明

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台全長(mm)1200高さ(mm)28光束(Lm)2550注文コード80218401品番AL55601【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様調色範囲:2700K~5000Kその他22VA(100V)材質【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)25全長(mm)1200質量(kg)0.6高さ(mm)28消費電力(W)21.4時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付光束(Lm)2550演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
注意
※器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください
※必ず別売専用調光器をご使用ください
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE52790)が必要です
※電源穴の位置にご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする