曜日別特売
K454【ワケあり】 米栂杭 45×45 ナイス 80218455

米栂杭 45×45

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本仕様●幅(mm):45●厚さ(mm):45●長さ(m):1.2●材質/仕上:米栂●注意:経年変化により、劣化、腐れは出てきます。●表面は仕上げをしておりません。●やや硬い材種で、端部から割れる事があります。●コード番号:406-4443注文コード80218455品番K454【ワケあり】
在庫数量:残り28点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥899販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)アウトレット
¥859689

加工性が良い材質です。
先端を尖らせ加工しています。
色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。
測量用、土木用、園芸用の杭として。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●幅(mm):45●厚さ(mm):45●長さ(m):1.2●材質/仕上:米栂●注意:経年変化により、劣化、腐れは出てきます。●表面は仕上げをしておりません。●やや硬い材種で、端部から割れる事があります。●コード番号:406-4443アズワン品番67-2321-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする