曜日別特売
1150L【ワケあり】 アルファ米 炊き出しセット 尾西食品 80219049

アルファ米 炊き出しセット

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット種類チキンライス50食分セット注文コード80219049品番1150L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,338
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

5年常温保存が可能。
お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)で50人分のご飯・お粥ができあがり。
お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。
少人数でスピーディーな配食ができます。
非常時に、最小の人員で最大の配食能力を発揮する製品設計です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)保存期間(年)5セット内容具材、アルファ米、説明書、針金入りビニール紐、開封用カッター、弁当容器、輪ゴム、スプーン、衛生手袋、しゃもじ種類チキンライス50食分セット特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)5外形寸法(mm)343×333×180カロリー(kcal)359/100g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 食料防災備品
その他業種

今後起こると思われる災害に備えて5年備蓄の炊き出しセットを購入予定人数は30名であるが、50人分あるのでもし必要になれば2回程度に食するつもりである。そこそこ割引を頂いたので安価に購入できました。1年おきに違う商品を購入予定である。

2025-08-19
用途: お湯だけで普通のご飯ができる
その他業種

50食分一度に作る前提になっていますが、毎日少しずつご飯にするに使うこともできます。もちろん湿気や虫に注意が必要です。
その場合、コストは、普通のお米の2倍くらいかな・・・?
でも調理の手間がかからないことを考えると自炊には便利です。もちろん非常食にもなります。
炊き出しのための大しゃもじやプラスチックのパックが入っているので、何か使い道がないともったいないです。

2024-11-29
用途: 非常食として保管
医療・福祉・介護関連業

15%クーポンの際に購入したため、安価に購入することができた。

対象商品 : 21810897
2021-09-07
用途: 非常災害時等での食事用

60人規模の現場なのでこのサイズは助かります。買ったはいいけど食べ方が良くわからないので毎年1回作る練習を兼ねて食べてます。
味の種類も豊富だし、尾西さんのが安定して美味しい気がします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする