曜日別特売

Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80228158
品番
BSMBB110WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

(1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応

仕様
●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応
本体質量(g)
61
対応機種
Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
インターフェース
Bluetooth(R)5.1
ボタン数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする