- 付属品
- 取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
- 仕様
- ●Low Battery表示:あり●チルト有無:なし●電源スイッチ:あり
- 色
- レッド
- 質量(g)
- 約60.5(電池含まず)
- 規格
- Telec、VCCI Class B適合品、Bluetooth(R)
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
- 分解能(dpi)
- 800/1200/1600
- 適合機器
- Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
- センサー
- Blue LED
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約62×38×108
- 通信方式
- FHSS
- インターフェース
- Bluetooth(R)5.1
- 使用時間
- 想定使用可能時間(アルカリ乾電池を使用時の目安):最大612日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
- 保証期間
- 6か月間
- 動作温湿度範囲
- 温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)
- ホイール
- あり
- ボタン数
- 3
- 電波到達距離(m)
- 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
- プロファイル
- HOGP
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- ボタン仕様
- 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン