HiKOKI(ハイコーキ)
ビトリファイド砥石 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
穴径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
穴径(mm)
16
注文コード
80231536
品番
383561
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
穴径(mm)
16
適合
卓上グラインダ
適合機種
旧型GT15SH(1P)<EBK2>、NTG-150、旧型GT15SH(3P)<EBT2>、<NTG-150W>、旧型GT15、旧型BGM-50 ※<>内は旧型名
厚さ(mm)
16
色
灰
砥粒
A36N
結合剤
ビトリファイド
外径(mm)
150
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。