ふわふわシャギーラグ 円形100cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80293939 品番 SHRG-R100-BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。
夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。
高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。
滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。
機能性にも特化したシャギーラグです。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。 材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め) 質量(kg)0.7 ブラック 内容1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×2.5
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥728 / 税込 ¥801
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする