チェーン&スプロケット3点セット

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合車種Z1000(A1/A2)(525コンバート) チェーンサイズ525 注文コード80408145 品番KS4J511
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は適合車種・チェーンサイズ・内容量など1674種類から選べます 他の種類を見る

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。

適合車種Z1000(A1/A2)(525コンバート) リンク数112 仕様スプロケット:W4H9-18/RK-111-42 チェーンサイズ525 色(チェーン)スタンダード
注意
※画像はイメージです。【本セットのチェーンリンク数について】逆輸入車、及び製造年代の古い車両のチェーンリンク数については、国別仕様の違いや足回り等の変更により異なる場合があります。余分な場合は現車に合わせてカットしてください。また、不足の場合は必ずカシメ作業等を行う前にご連絡ください。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
※付属内容の変更は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
バイクのレストア

いいです!
信頼のサンスターでチェーンとスプロケットそろえられるので安心感があります。

対象商品:
75602766
2022-12-10
用途:
チェーン交換
サービス業

スプロケット交換時にチェーンも交換しましたが、音も小さくなり交換の効果は出ていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75603177
2022-04-04
用途:
バイク
本木クリーニング 様 (サービス業)

ゴールドチェーン。スピロケット 見た目がいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする