AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護その他関連用品
ケ-ブルグランド中継アダプタ-
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
長さL(mm)
105
注文コード
80429468
品番
RA-M25-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
66ナイロン(UL94V-2)
色
黒
対辺(mm)
W:29
長さL(mm)
105
ねじ長さ(mm)
15
ねじ規格
M25×1.5(適合ケ-ブルグランド)
使用環境温度(℃)
-40〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内寸法(Φmm)
23