TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), MTG106D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556658
品番
MTG106D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】はんだ
規格
RoHS
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき銅合金
動作特性
On-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4 @ 28 V dc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
11.6
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ11.6