曜日別特売
66400-3 TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66400-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80559555

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66400-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80559555
品番
66400-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
長さ(mm)
27.56
シリーズ
Type III+
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
66400
併用可能製品
CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする