TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity ロータリスイッチ,6極, PCB MRJE2604
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80565320
品番
MRJE2604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】スルーホール
スイッチ
【位置の数】6
定格電圧
20V ac/dc
接点構成
DPST
角度(°)
【投角】30°
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
400 @ 20 V