8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 オス 車載用コネクタハウジング, 776286-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80587370
品番
776286-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
¥
899
バスケットに入れる
幅(mm)
27.4
色
ナチュラル
高さ(mm)
34.6
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
AMPSEAL
深さ(mm)
33.6
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント