TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% RES KIT LR0204R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80588456
品番
RES KIT LR0204R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
【値】122個
シリーズ
LR0204R
定格電力(W)
0.25
抵抗値
10 Ω → 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±1
実装タイプ
スルーホール
数量(個)
20