DMSS2-BK【ワケあり】 ドリンクミストSS 大作商事 80653739 DMSS2-BK【ワケあり】 ドリンクミストSS 大作商事 80653739

ドリンクミストSS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80653739 品番DMSS2-BK【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1981,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体…ステンレス鋼/ボトルキャップ…PC/ミストタンク…PC/ミストストロー…PE/Oリング…シリコン/飲み口…PC/底部…合成ゴム ブラック 容量(mL)580(ミストタンク装着時:560) 質量(g)370 直径(Φcm)7 幅(cm)8.5 高さ(cm)27 保冷効力(℃)8以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする