タロウ
ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×12本)
注文コード
80701875
品番
A-1234
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
逆さ噴射可
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
3000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
全国
数量13以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません