タロウ
ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ
仕様
逆さ噴射可
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
3000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(500mL×12本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80701875
A-1234
¥
7,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
全国
13
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
13
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません