モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 PD 30W 入出力(Type-C×2) 出力(USB-A×1) LED残量(%)表示

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80778820 品番 DE-C51L-10000BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

コンパクトなのにハイパワー。USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。

付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m) ブラック 質量(g)約205 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×2 定格入力電圧(V)5・9・12・15・20 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.65V/10000mAh 36.5Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×28×106 定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V 充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)10 保証期間1年間 定格出力電流合計24W、USB Type-Cポート:3A/3A/2.5A/2A/1.5A、USB-Aポート:2.4A 使用可能回数【繰り返し】1000回

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする