BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757

BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757
BTL-RDC35W モバイルバッテリー_4000mAh サンワサプライ 80779757

モバイルバッテリー_4000mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80779757品番BTL-RDC35W
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ちょっとしたお出かけに気軽に持ち歩ける、バッテリー容量4000mAhの小さくて軽いモバイルバッテリーです。
女性の手のひらに収まる超コンパクトサイズで、バッグやポケットに入れやすくスマートフォンとの重ね持ちもしやすいサイズ感です。
重量約87gで10000mAhのモバイルバッテリーに比べて約半分程度の重量で、気軽に持ち運びできます。
本体表面はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施しています。
接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約15cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約15cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約87最大出力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×87定格出力【USB Type-C】DC5V/2A、【USB A】DC5V/2A充電時間約3時間電池リチウムイオンポリマー電池蓄電池電圧(V)3.7入力端子USB Type-Cバッテリー容量(mAh)4000定格入力DC5V/2A蓄電池容量(Wh)14.8USBタイプA、USB Type-C出力ポート2ポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする