画像準備中

工業用加湿機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80784009 品番HSE501α
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』
加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。
100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。
消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。
吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。
管理者以外の操作を禁止する機能。
100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。

質量(kg)49 電源(V)単相100 消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz) タンク容量(L)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718 安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護 最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz) 運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz) 最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
注意
※使用周囲温度5℃〜45℃
※工業用です。人専用加湿機ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする