曜日別特売
MPT123CP.IT ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製) Ideal-Tek 80784308

ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80784308
品番
MPT123CP.IT
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

セット内容:カーボンファイバー製 ソルダーエイド 1(MPT1RCP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 2(MPT2CP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 3(MPT3CP.IT)×1本。先端形状別3本セットです。(MPT1RCP.IT/MPT2CP.IT/MPT3CP.IT)はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。カーボンファイバー(強化ポリアミド66)を使用することで高い耐久性を実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。

材質
カーボンファイバー(強化ポリアミド66)
幅(mm)
75
全長(mm)
180
高さ(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする