大洋製器工業
TAIYOシャックル 黒 SE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(t)
9
1.6
¥1,898
2
¥1,898
2.5
¥2,798
3
¥2,798
3.6
¥3,698
4.2
¥3,998
4.8
¥4,498
5.4
¥5,498
6.3
¥6,798
7
¥8,698
8
¥9,998
9
¥12,980
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80787126
品番
TSE-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
9
寸法t(mm)
38
寸法B(mm)
57
寸法d3(mm)
46
寸法d(mm)
38
寸法d1(mm)
47
仕様
捻じ込みつば付きタイプ・ストレートタイプ・生地品
材質
スチール
質量(kg)
7.97
ねじ径
45
寸法L1(mm)
152
寸法D(mm)
95
表面処理
生地
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼びM(d2)(mm)
45
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200