曜日別特売
TSE-34 TAIYOシャックル 黒 SE 大洋製器工業 80787135

TSE-34 TAIYOシャックル 黒 SE 大洋製器工業 80787135
TSE-34 TAIYOシャックル 黒 SE 大洋製器工業 80787135

TAIYOシャックル 黒 SE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
使用荷重(t)7
内容量1個注文コード80787135品番TSE-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
7
寸法t(mm)
34
寸法B(mm)
50
寸法d3(mm)
40
寸法d(mm)
34
寸法d1(mm)
41
仕様
捻じ込みつば付きタイプ・ストレートタイプ・生地品
材質
スチール
質量(kg)
5.67
ねじ径
39
寸法L1(mm)
136
寸法D(mm)
85
表面処理
生地
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼びM(d2)(mm)
39
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする