曜日別特売
TSE-36G TAIYOシャックル ドブ SE 大洋製器工業 80787151

TSE-36G TAIYOシャックル ドブ SE 大洋製器工業 80787151
TSE-36G TAIYOシャックル ドブ SE 大洋製器工業 80787151

TAIYOシャックル ドブ SE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
寸法B(mm)54
使用荷重(t)8
内容量1個注文コード80787151品番TSE-36G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
8
寸法t(mm)
36
寸法B(mm)
54
寸法d3(mm)
42
寸法d(mm)
36
寸法d1(mm)
43
仕様
捻じ込みつば付きタイプ・ストレートタイプ・溶融亜鉛めっき
材質
スチール
質量(kg)
6.74
ねじ径
42
寸法L1(mm)
144
寸法D(mm)
90
表面処理
ドブメッキ
安全率
5倍
ねじの呼びM(d2)(mm)
42
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする